パール金属
18-10ステンレス製ルーミィ アイスクリームスプーン
材質
18-10ステンレス鋼
種別
アイスクリームスプーン
仕上
サテン
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00373818
B-5316
135
¥400
¥
389
¥428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください