インフォ3・2・1 ロータリー時計付タイマー

インフォ3・2・1 ロータリー時計付タイマー パール金属

クルッと回転マルチな機能。カレンダー・アラーム・タイマー・温度計機能

質量(g)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×35 表示形式デジタル 時計機能 カウントダウン機能 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00376304 C-8501 ブラック
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
00376313 C-8502 ホワイト
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする