パール金属
ベジライブ フィットおろしピーラー
フィットおろしピーラー
用途
皮むき、薬味おろし芽取り付
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
80
全長(mm)
140
質量(g)
23
全長×全幅W(mm)
140×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377144
CC-1010
¥400
¥
399
¥439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください