ベイクイージー ホールパンチ&エジェクター

ベイクイージー ホールパンチ&エジェクター - パール金属ベイクイージー ホールパンチ&エジェクター - パール金属

お好みクリームを入れてかわいくデコレーション

材質ホールパンチ:ABS樹脂 エジェクター:ABS樹脂(上部:エラストマー) 金属部:ステンレス鋼直径(Φmm)ホールパンチ小:28、大:36質量(g)54外径×高さH(Φmm×mm)60×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00378623D-2687
1,300
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする