曜日別特売

イージーフィットバー スチール

イージーフィットバー スチール - EFFEX(エフェックス)

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

用途ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。クロームメッキ材質スチール内径(Φ)18.2ハンドル径(Φmm)22.2内容量1本
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。スイッチ穴加工済み
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
立ち上がり角(°)
絞り角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00891793EBF049CCB750 01-087328
3,800
取扱い終了
返品不可
00891836EBF098CCB400SF/SB 99-137328
3,800
取扱い終了
返品不可
00891845EBF133CCB1300SF/SB 03-097027
3,800
取扱い終了
返品不可
00891888EBF301CXJR1300 00-065827
3,800
取扱い終了
返品不可
00891933EBF305CXJR400R 01-076026
3,800
取扱い終了
返品不可
00892019EBF629CZEPHYR750/RS 90-077329
3,800
取扱い終了
返品不可
00892028EBF646CZEPHYR1100/RS 92-077328
3,800
取扱い終了
返品不可
00892037EBF660CZEPHYR400χ 96-086527
3,800
取扱い終了
返品不可
00892073EBF690CZRX400/2 94-086329
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする