イージーフィットバー

イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

仕様7mm up/7mm back材質アルミ形状スイッチ穴加工済み内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2適合車種HORNET250 96-02立ち上がり角(°)70絞り角(°)24内容量1本
注意
※ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00891809EBF075Kブラック
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00891818EBF075Sシルバー
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする