曜日別特売

イージーフィットバー

イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

材質アルミ内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
立ち上がり角(°)
絞り角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00891994EBF529KBANDIT1250/F/S ABS 08-13ブラック6729
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00892046EBF684KZRX1100/2 97-00ブラック6426
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00892089EBF690SZRX400/2 94-08シルバー6329
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00891863EBF172KCB1300ST 10-13ブラック5526
5,300
取扱い終了
返品不可
00891879EBF172SCB1300ST 10-13シルバー5526
5,300
取扱い終了
返品不可
00891915EBF304KFZS1000 01-05ブラック8732
5,300
取扱い終了
返品不可
00891924EBF304SFZS1000 01-05シルバー8732
5,300
取扱い終了
返品不可
00891949EBF305SXJR400R 01-07シルバー6026
5,300
取扱い終了
返品不可
00891958EBF497KBANDIT1200/S 00-05ブラック7827
5,300
取扱い終了
返品不可
00891967EBF497SBANDIT1200/S 00-05シルバー7827
5,300
取扱い終了
返品不可
00891976EBF522KGSR400 06-13 ABS不可ブラック6123
5,300
取扱い終了
返品不可
00891985EBF522SGSR400 06-13 ABS不可シルバー6123
5,300
取扱い終了
返品不可
00892003EBF529SBANDIT1250/F/S ABS 08-13シルバー6729
5,300
取扱い終了
返品不可
00892055EBF684SZRX1100/2 97-00シルバー6426
5,300
取扱い終了
返品不可
00892098EBF709KZ1000 03-06ブラック6525
5,300
取扱い終了
返品不可
00892107EBF723KZ1000 07-09ブラック6027
5,300
取扱い終了
返品不可
00892116EBF723SZ1000 07-09シルバー6027
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする