イージーフィットバー High

イージーフィットバー High - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー High - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー High - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー High - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー High - EFFEX(エフェックス)

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

仕様21mm up/21mm back材質アルミ内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2適合車種ZRX1200DAEG 09-16立ち上がり角(°)61絞り角(°)26内容量1本
注意
※ブレーキホースは30mmロングに交換が必要です。スロットルケーブル、クラッチケーブルはノーマルの使用が可能ですが交換を推奨しています。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。スイッチ穴加工済み
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00892168EBH730Gゴールド
6,700
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
00892177EBH730Kブラック
6,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする