曜日別特売

イージーフィットバー Low

イージーフィットバー Low - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー Low - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー Low - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー Low - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー Low - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー Low - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー Low - EFFEX(エフェックス)
(1件のレビュー)

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

仕様7mm down/7mm forward材質アルミ形状スイッチ穴加工済み内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2内容量1本
注意
※ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
立ち上がり角(°)
絞り角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00892317EBL155KブラックHORNET250 03-078627
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00892335EBL165KブラックVTR250/LD 03-177925
6,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
00892344EBL165SシルバーVTR250/LD 03-177925
6,200
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
00892204EBL075KブラックHORNET250 96-027724
5,300
取扱い終了
返品不可
00892213EBL075SシルバーHORNET250 96-027724
5,300
取扱い終了
返品不可
00892326EBL155SシルバーHORNET250 03-078627
5,300
取扱い終了
返品不可
00892588EBL686KブラックBALIUS2 97-076429
5,300
取扱い終了
返品不可
00892597EBL686SシルバーBALIUS2 97-076429
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00892317
2023-09-09
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ホーネット250のハンドルを交換しました。スイッチ穴も開いており、スムーズに取り付きます。アルミ製で色はブラック、カッコよく仕上がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする