EZ-FITBAR セパレート

EZ-FITBAR セパレート - EFFEX(エフェックス)

EFFEX EZ-FITBAR セパレート ちょっと緩めの垂れ角が、手首の窮屈感を軽減。ノーマル垂れ角に対して-3°緩和。ケーブル類は交換が不要です。スイッチ穴加工済み。ABS車両対応。ハンドルストッパー使用可能。別売品EFFEXハンドルバーウエイトアルミ用(Φ14対応)を使用することが可能です。スイッチ穴加工済み。

仕様バーエンド部ノーマル比:約17mmUP内径(Φ)14.6ハンドル径(Φmm)22.2角度(°)垂れ角:7フォーク幅W(mm)50適合車種CBR1000RR(04-13)/ABSオフセット34.7mm内容量1セット
注意
※取り付けにあたりブレーキホースの脱着が必要です。08-14年モデルに関して、電子制御ステアリングダンパー(HESD)の関係上、併せてタンク樹脂カバーの脱着が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00892685EBS143S
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする