曜日別特売

クラッシュパッド用マウンティングキット

クラッシュパッド用マウンティングキット - LSL

LSL(エルエスエル)の斬新なデザインのクラッシュパッドは、アルミのアウターシェルとプラスチックのインレットという摩擦係数の異なる素材を組み合わせて用いる事で、理想的な路面へのタッチダウンを実現。又、機能面だけでなく、多彩な色バリエーションで、車体色とのコーディネートやカスタムのワンポイントにも。(別売のクラッシュパッドが必要です)

用途クラッシュパッド用マウンティングキット [direct screwed][DS]:エンジンマウント等にボルト、色、クラッシュパッドをダイレクトに取り付け。材質アルミシルバー(アルマイト)内容量1セット
注意
※一部カウル車はカウルの穴あけ加工が必要です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00894365550H080カウル穴あけ加工等は不要HORNET600 PC34)02-06
5,800
取扱い終了
返品不可
00894374550Y073カウル穴あけ加工等は不要XJR1200/1300 94-16
5,800
取扱い終了
返品不可
00894383550Y086左右カウル穴あけ加工が必要FZS1000 FAZER
6,600
取扱い終了
返品不可
00894435550H074左右カウル穴あけ加工が必要(Φ35mm以上)CBR1100XX ALL
6,800
取扱い終了
返品不可
00894469550H090カウル穴あけ加工等は不要CBR929/954RR
5,800
取扱い終了
返品不可
00894478550H047左右カウル穴あけ加工が必要(Φ25mm以上)CBR900RR 92-99
6,800
取扱い終了
返品不可
00894487550H099左右カウル穴あけ加工が必要CBR600RR 03-06
6,600
取扱い終了
返品不可
00894496550H086左右カウル穴あけ加工が必要(Φ40mm以上)CBR600F/F4i PC35 99-06
6,800
取扱い終了
返品不可
00894505550Y088カウル穴あけ加工等は不要YZF-R1 02-03
5,800
取扱い終了
返品不可
00894539550Y070カウル穴あけ加工等は不要YZF1000R
5,000
取扱い終了
返品不可
00894548550Y071カウル穴あけ加工等は不要TRX850
6,600
取扱い終了
返品不可
00894557550S077左右カウル穴あけ加工が必要(Φ40mm以上)GSX1300R 99-07
5,800
取扱い終了
返品不可
00894566550S064カウル穴あけ加工等は不要BANDIT1200/S 01-05
13,000
取扱い終了
返品不可
00894584550S094カウル穴あけ加工等は不要GSXR1000 03-04
5,800
取扱い終了
返品不可
00894609550S093カウル穴あけ加工等は不要SV1000/S 03-
6,800
取扱い終了
返品不可
00894618550S082左側カウル穴あけ加工が必要GSXR750/600 97-03
5,800
取扱い終了
返品不可
00894645550K102カウル穴あけ加工等は不要Z1000 03-06
7,600
取扱い終了
返品不可
00894654550K099カウル穴あけ加工等は不要ZX-9R 02-03
5,800
取扱い終了
返品不可
00894688550H111カウル穴あけ加工等は不要CBF1000 06-09
6,100
取扱い終了
返品不可
00894706550S091カウル穴あけ加工等は不要SV650/S 03-08
6,600
取扱い終了
返品不可
00894715550S107カウル穴あけ加工等は不要GSR600/400
5,800
取扱い終了
返品不可
00894733550S119左側カウル穴あけ加工が必要B-KING 07-12
5,800
取扱い終了
返品不可
00894749550Y078カウル穴あけ加工等は不要FZS600 FAZER
6,600
取扱い終了
返品不可
00894767550Y093カウル穴あけ加工等は不要FZ6/N/S/S2 04-09
5,800
取扱い終了
返品不可
00894776550Y106カウル穴あけ加工等は不要FZ1/FAZER FZ8/FAZER8 06-15
5,500
取扱い終了
返品不可
00894803550H118カウル穴あけ加工等は不要HORNET600(PC41) 07-08/11-13
6,100
取扱い終了
返品不可
00894828550S120左右カウル穴あけ加工が必要GSX1300R 08-16
5,800
取扱い終了
返品不可
00894934550S108左側カウル穴あけ加工が必要GSXR750/600 06-10
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする