コケトール 業務用

コケトール 業務用 レインボー薬品
(6件のレビュー)

薄めずこのまま使えるコケ駆除剤。 しつこいゼニゴケにも効果があり、約1ヶ月効果が持続する。
大容量サイズで広い面積に使える。排出ゴミの削減に貢献できる商品仕様。

容量(L)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×200×180 散布面積(m2)40~80(約12~24坪) 内容量1袋(4L)
注意
※農薬として使用することはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01760204 -
3,180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01760204
2020-10-05
用途:
苔の生えているところに使用
田中飼料株式会社 様

一つ購入してよかったので再購入しましたが、1日で緑→茶色に変色しました。こういう商品は購入したことなかったので他のと比べていませんが、駆除は出来たと思います。ただ、商品が水みたいにシャビシャビなので、とろみをつけてくれた方がコケにとどまりやすいのかと思います。ずほらなのでシャワーみたいになっていて、簡易的な持ち手もあるとそのまま使えるので改良してほしいと個人的に思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
01760204
2020-12-09
用途:
庭のコケ除去のため
その他業種

庭のコケ除去のために購入しました。薄める手間がいらないので簡単に散布できました。
1週間ほどでコケの色が茶色くなってきました。効果が持続することに期待しています。

対象商品:
01760204
2020-07-27
用途:
家屋周りの苔除去

ブロック塀、通路、門柱などが黒ずんできましたので本製品を散布しました
結果OK きれいになりました 特に門柱は、もともとこんなに白かったのかとびっくりするくらいの結果でした またリピートする予定です

対象商品:
01760204
2019-07-25
用途:
庭にいしくらげが発生したので除草のため
サービス業

まだまいたばっかりですので結果待ちです。
ゼニゴケにも効きますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
本商品はゼニゴケにも対応しております。

対象商品:
01760204
2019-08-01
用途:
コケの駆除

しっかりコケが駆除できました。価格がやや高いのが難点。

対象商品:
01760204
2019-02-21
用途:
コケ除去
旭化工株式会社 様

初めてこのような溶剤を購入しました。散布してから大分コケの色が変色してきたので効果が出てきつつあると思っています。説明の通りで安心しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする