トップ工業
電動ドリル用マルチアンカー抜き工具
本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々
インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能
壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。
用途
仮設用足場アンカーの抜取り
その他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに
材質
刃部:超硬チップ、特殊合金鋼
質量(g)
85
適合サイズ
本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応
アズワン品番
65-1993-09
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本体打ち込み式アンカーのみに使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01799587
EAB-4
110
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください