JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ
純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!!
別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
用途
外装パーツ
付属品
タッピングビス/4本、配線止め/1個
適合
小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ
材質
(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス
定格
DC24V、約260mA(約6.2W)
光源
LED
内容量
1個
注意
※本製品のみでご使用の場合、ハイフラ防止キットが別途必要となります
※本製品はDC24V車専用です。それ以外の車両にはお使いいただけません
※指定のランプ以外にはお使いいただけません
※本製品は車検非対応となります
全6種類を絞り込む
色
アンバー
クリアー
レッド
タイプ
ウィンカーランプ/シングル
ブレーキランプ/シングル
ブレーキランプ/ダブル
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
タイプ
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01883438
525661
クリアー
DC24
ウィンカーランプ/シングル
アンバー
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01883456
525662
クリアー
DC24
ブレーキランプ/シングル
レッド
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01883499
525663
クリアー
DC24
ブレーキランプ/ダブル
レッド
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01883517
525664
アンバー
DC24
ウィンカーランプ/シングル
アンバー
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
01883535
525665
レッド
DC24
ブレーキランプ/シングル
レッド
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01883544
525666
レッド
DC24
ブレーキランプ/ダブル
レッド
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LED16ハイパワー2WAY LEDテールランプレンズ アンバー
参考になった
LED16ハイパワー2WAY LEDテールランプレンズ レッド
参考になった