曜日別特売

赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式

赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式 - TAKEX(竹中エンジニアリング)

独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。
投光器・受光器ともに内部光学系を水平角±90°回転することができますので警戒方向を任意に設定できます。
遮光応答速度は0.05~0.7秒までボリュームで連続可変。現場に応じた誤報対策が図れます。
AGC(自動感度調整)回路を搭載。幅広い調整範囲(水平角±90°垂直角±10°)。ポール取付用の金具を標準で付属。(適合ポール:Φ38~Φ45mm)
複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒時に威力を発揮。投光器・受光器のパルスビームの変調周波数を切り替えることにより、相互干渉を容易に避けることが可能になりました。(スイッチで1CH~4CHの変調周波数切替が可能です。)
上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと発報しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外光補償回路の強化により5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題になりません。
センサーカバーに特殊フードを装着しておりますので、センサーが霜や露に覆われても赤外線ビームは、途絶えることなく警戒を続けます。
ファインダー式の照準器と付属の減衰シートで光軸を簡単・正確に合わせることができます。また、市販のテスターで受光感度がチェックできるモニタージャックが付いています。

材質
樹脂
色
ワインレッド
質量(g)
投光器:約380、受光器:約400
出力
ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーをはずした時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)〔二重変調方式〕
配線接続
M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)
DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)
55以下
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(ボリュームにて可変)
使用周囲温度(℃)
-25~+60
付加機能
変調周波数機能(4CH)・モニタージャック、出力・AGC回路・防霜カバー
設置場所
屋外・屋内 (IP54相当)
警報出力
接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯
アラーム/赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器)受光感度減衰時:点灯
警戒距離
屋外20m以内(屋内40m以内)
距離余裕
屋外:10倍(200m)屋内: 5倍(200m)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961824PB-20TE
¥30,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする