曜日別特売

アルミ (フロント3本)

アルミ (フロント3本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (フロント3本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (フロント3本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (フロント3本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (フロント3本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (フロント3本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (フロント3本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (フロント3本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)

ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)
スタンダードなブレーキホースキット。
ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。
シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
BUILDALINEの特徴
■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式
■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース
・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。
・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。
・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。
・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。
・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03477757205113801セットSILVERWING400 02-08/600 01-08 *ABS不可
35,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03479105205315201セットV-MAX1700(ABS) 09-17
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03480252205532101セットGSX400F (アンチダイブ付)
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
03481467205910101セットDUCATI F1/F3
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03481485205910301セットDUCATI 900SS/MHR(ベベル)
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03481494205910401セットDUCATI 900SS 89-90
13,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03478493205152601セットFORESIGHT/SE/EX
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03478502205152701セットFORZA/T 00-03 *ABS不可
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03478518205152901セットFORZA X/Z 04-07 *ABS不可
37,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
03480523205552301セットSKYWAVE250/400 03-05
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14668274205116801セットCB1300SB(ABS)14-20 アクティブ ステムKIT専用
24,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14668834205515701セットGSX1300R(ABS)13-17(逆車)/GSX1300R(ABS)14-17(国内)
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14668913205515901セットSV650(ABS) 16-18/SV650X(ABS) 18
36,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
14669017205717901セットZX-6R (ABS) 13-18
25,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14669053205718001セットNINJA H2 (ABS)15-17
31,000
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54776086205134801個CB400SF(ABS) 14-20
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776138205134901個CB400SB(ABS) 18-19
32,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55051028205117801個CB1300SF (ABS) 14-20
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55152783205317001個XSR700 (ABS) 18-20
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55152799205718301個NINJA1000 14-16 *ABS不可
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする