セパレートハンドル TYPEⅢ

セパレートハンドル TYPEⅢ - ハリケーンセパレートハンドル TYPEⅢ - ハリケーンセパレートハンドル TYPEⅢ - ハリケーン

独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

仕様ホルダー内径Φ41mm・Φ25.4mmタイプⅢバー、角度調整自在、ハンドル内径Φ20.8mm適合車種レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04339126HS4121Bブラック
14,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
※使用例04339153HS4121Gゴールド
14,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする