曜日別特売

グラシン平袋

グラシン平袋 - カクケイグラシン平袋 - カクケイ

用途に合わせて色柄・サイズが選べます。

寸法(幅W×高さH)(mm)124×196材質グラシン紙30.5g/m2幅(mm)124高さ(mm)196質量(g/枚)1.9内容量1セット(50枚×5袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03298235フ-815カフェカレンダー
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
03298174フ-813ハト
オープン
取扱い終了
返品不可
03298208フ-814クローバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする