14.4V充電ヘッジトリマ250mm
充電式(コードレス)使用場所を選ばない
コンパクト&軽量疲れにくく女性・お年寄りに優しい
リチウムイオン電池採用継ぎ足し充電ができ効率UP
両刃駆動ブレード
ハンドガード付
滑り止め付グリップ
用途
生垣の刈り込み
庭木の整枝に
刈込み幅(mm)約250
最大切断能力(mm)新芽 約Φ6(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)
付属品本体×1、チップレシーバー×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、バッテリーパック×1、充電器×1
ストローク(mm)約6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約555×115×125
コード長さ(m)(充電器)約1.8
本体質量(kg)約1.4(バッテリーパック含)
連続使用時間(分)約25
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.3
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC14.4
充電器電圧(V)AC100
充電時間(時間)約1
ストローク数(min-1)約1150
適合バッテリーBP-1405Li(G)
適合ブレードGHTP-250B
充電器周波数(Hz)50/60
内容量1台
庭木の整枝に
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13