ダイコー
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途
塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット
厚さ(mm)
3
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
120
呼び圧力
10K
内容量
1枚
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04683289
10K 15A
22
58
15
¥
75
¥
83
(税込)
当日出荷
04683307
10K 20A
28
63
20
¥
83
¥
91
(税込)
当日出荷
04683325
10K 25A
35
74
25
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
04683359
10K 32A
43
84
32
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
04683377
10K 40A
49
89
40
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
04683395
10K 50A
61
104
50
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
04683413
10K 65A
84
124
65
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
04683447
10K 80A
90
134
80
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
04683465
10K 100A
115
159
100
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
04683483
10K 125A
141
190
125
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
04683517
10K 150A
167
220
150
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
04683535
10K 200A
218
270
200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください