グリーンライフ
スチールホースリールセット
(1件のレビュー)
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバー
なし
色
グレー
内径(Φmm)
15
キャスター
なし
ノズル
メタルセブン、3点止め蛇口コネクター
巻取形式
手動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04580416
HR-S20(GY)
20
オープン
取扱い終了
04580434
HR-L30(GY)
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください