グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの ホースリール
グリーンライフの 散水用ホースリール
スチールホースリールセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04580434
品番
HR-L30(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
長さ(m)
30
カバー
なし
質量(kg)
7.4
色
グレー
内径(Φmm)
15
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×390×460
ノズル
メタルセブン、3点止め蛇口コネクター
巻取形式
手動