商品説明動画
テレビを地震から守り選べる2種の耐震対策商品のご紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。
PCアクセサリー の新着商品
ドッキングステーション Qi2 15Wワイヤレス充電 4K/60Hz HDMI PD100W入力/85W出力 4in1 USB 3.2 Gen1 5Gbps
エレコム
税込¥12,078
¥10,980
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 05774449
2024-03-29
- 用途:
- 大型液晶ディスプレイの転倒防止対策
建設業・工事業
商品パッケージとは異なった利用方法ですが、壁に粘着部、2か所を固定して対象物をベルトで支える方法で利用しております。感触としてはかなり強固に引っ張られている印象が強いです。起きては欲しくありませんが、これで大きな地震が襲ってきてもディスプレイが手前へ倒れる心配は無さそうです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07