Haier(ハイアール) Haier(ハイアール)の 家電 Haier(ハイアール)の 冷蔵庫/冷凍庫 Haier(ハイアール)の 冷凍庫 上開き冷凍庫 上開き冷凍庫 注文コード 使い勝手バツグンの上開き冷凍庫。 移動に便利なキャスター付き。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×565×885 質量(kg)34 冷却方式直冷式 ドアドア数 1 年間消費電力量(kWh/年)122 内容量1台 注意 ※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JF-NC103F(W) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06583116 JF-NC103F(W) オープン 取扱い終了返品不可車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 上開き冷凍庫 97L TOHOTAIYO 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 前開き冷凍庫 85L エスケイジャパン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 上開き冷凍庫 66L(冷凍冷蔵切り替え式) エスケイジャパン 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 冷凍庫 AQUA 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 上開き式冷凍庫 142L アイリスオーヤマ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 冷凍庫 Haier(ハイアール) 税込¥29,678~ ¥26,980~ 冷蔵庫 Haier(ハイアール) 税込¥69,278~ ¥62,980~ 冷凍庫 Panasonic(パナソニック) 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ 31L 1ドア冷凍庫 MAXZEN 税込¥17,578 ¥15,980 60L 前開き冷凍庫 MAXZEN 税込¥27,478 ¥24,980 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム 税込¥901,780~ ¥819,800~ フレークアイス製氷機 [アンダーカウンタータイプ] テンポスドットコム 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ フレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプ テンポスドットコム 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム 税込¥879,780 ¥799,800 バスケットへ フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム 税込¥681,780~ ¥619,800~ フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム 税込¥659,780~ ¥599,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電冷蔵庫/冷凍庫冷凍庫 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります 冷蔵庫 冷凍庫 冷温庫/保冷庫 製氷機 冷蔵庫/冷凍庫関連品 シェアする マイページ 最近見た商品