Panasonic(パナソニック)
天埋ルーバー 格子タイプ・リフォーム用
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。
厚さ13mmの薄型グリル。
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。
用途
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。
適合機種
天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用
厚さ(mm)
13
材質(ルーバー)
樹脂製(PP樹脂)
色(マンセル値)
ホワイト3.2Y8.9/0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07413447
FY-17L94
¥
4,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください