ブレイザー

ブレイザー - STAUB(ストウブ)ブレイザー - STAUB(ストウブ)

通常ドーム型の蓋の鍋は、調理中、食材からの水分が上にあがり水滴になり、鍋の端へ流れてしまいます。ブレイザーはその問題を解決するために食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返す「システラドロップ構造」で料理を更に美味しくします。
テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。

用途食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返すブレイザーソテーパン。浅めの鍋にドーム型の蓋が「炒めて煮込む」料理に適しています。材質鋳鉄(エマイユ加工)適合ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン使用可内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0822043440511-47124グレー36002.432×26×12
33,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
0822047740511-47324ブラック36002.432×26×12
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0822050440511-47724グランブルー36002.432×26×12
32,000
取扱い終了
返品不可
0822052940511-47924バジル36002.432×26×12
32,000
取扱い終了
返品不可
0822057440511-47524チェリー36002.432×26×12
30,000
取扱い終了
返品不可
0822059940511-51224グレナディンレッド36002.432×26×12
32,000
取扱い終了
返品不可
0822063540511-47028グレー5700337×31×14
39,000
取扱い終了
返品不可
0822065340511-47228ブラック5700337×31×14
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする