曜日別特売

ダブルグリル

ダブルグリル - VitaCraft(ビタクラフト)

ステンレスとアルミの全面5層構造による抜群の熱まわりと保温力で「熱しやすく冷めにくい」理想的な四角いお鍋が誕生しました。無水調理・無油調理・蒸し料理・オーブン調理・余熱調理など、様々な使い方ができるマルチ設計。浅グリル・深グリルどちらも本体・フタとしても使え、これまでにない使いやすさを実現しました。安心の10年保証付き。

用途使い方いろいろ、四角いお鍋材質(本体)ステンレスとアルミの全面5層構造、(ラック)ステンレス/ポリエステルコーティング(耐熱温度200℃)適合ガス直火・100VIH・200VIH使用可質量(g)(浅グリル)800、(深グリル)、1130(ラック)122寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(浅グリル)35.0×20.6×3.5、(深グリル)35.8×22.0×7.3cm、(ラック)22.9×16.0cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
082247293900
21,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする