曜日別特売

グリルパン

グリルパン - VitaCraft(ビタクラフト)

食材から出た脂分は溝の落ち、外側に流れるように設計。カロリーダウンでヘルシー。重みのあるステンレスのフタを使うことで気密性がUP!保温性も高くなり時短・余熱調理も可能!フタをすれば煙の心配もなく、魚もふっくら焼くことができます。

用途焼くだけじゃない。凹凸のひとつひとつにビタクラフトの丁寧な技術が生きる。材質アルミ、ステンレス適合ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン(フタは不可)使用可質量(g)2120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×22.2×10(蓋込み)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
082250883001
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする