VitaCraft(ビタクラフト)
エッグパン
全面4層構造の内側にお手入れ簡単なマジックコートを施しています。IHクッキングヒーターにも使用可能。
用途
IHにも対応するエッグパン。
材質
ステンレス2層+アルミ2層の全面4層構造
適合
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
590
表面処理
内面:マジックコート加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×14.5×3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08225194
3360
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください