テープのり(ドットライナーコンパクト)つめ替え用テープ

テープのり(ドットライナーコンパクト)つめ替え用テープ - コクヨテープのり(ドットライナーコンパクト)つめ替え用テープ - コクヨ
(1件のレビュー)
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)11材質R-ABS寸法(mm)27×71エコマーク認定認定商品タイプつめ替え用テープエコマーク認定番号16 112 043内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08971927タ‐D4550‐08ピンク
270
199
219(税込)
当日出荷
08971936タ‐D4560‐08黄色
220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08971927
2021-09-30
用途: 書類の貼り付け等
その他業種

ハート柄がかわいいので、気分もあがります。
何個かパックになればよいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする