曜日別特売

Cat.6 LANケーブル(屋内用)

Cat.6 LANケーブル(屋内用) - 冨士電線(東京)

ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。
荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)
中心介在として十字型紐を採用
250MHz帯域まで安定した電気特性
エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

ケーブル長(m)300規格CAT6構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24内容量1巻(300m)
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08972277TPCC6 0.5mmX4P薄青
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972286TPCC6 0.5mmX4P
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972295TPCC6 0.5mmX4P
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972304TPCC6 0.5mmX4P
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972313TPCC6 0.5mmX4Pベ-ジュ
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972329TPCC6 0.5mmX4P若草
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972338TPCC6 0.5mmX4P
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972347TPCC6 0.5mmX4P
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08972356TPCC6 0.5mmX4P
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972365TPCC6 0.5mmX4Pピンク
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972374TPCC6 0.5mmX4P
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972383TPCC6 0.5mmX4P
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972399TPCC6 0.5mmX4P
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972408TPCC6 0.5mmX4P薄黄
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972417TPCC6 0.5mmX4P
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする