冨士電線(東京)
Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)
CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。
撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。
シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。
耐油PVC採用。
用途
Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)
適合
高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコード
ケーブル
スタンダード
概算質量(kg/km)
48
線心数
4P
注意
※本ケ-ブルはAWG26の導体を使用している為、挿入損失についてTIA規格の1.5倍以下で管理しております。よって使用ケ-ブル長は最大60mとして下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08972855
HFS-TPCC5PATCH-FA
1巻(10m)
-
CAT5e
100
6.2
濃青
単線
26
オープン
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08972864
HFS-TPCC5PATCH-FA
1巻(20m)
-
CAT5e
100
6.2
濃青
単線
26
オープン
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972873
HFS-TPCC5PATCH-FA
1巻(30m)
-
CAT5e
100
6.2
濃青
単線
26
オープン
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972889
HFS-TPCC5PATCH-FA
1巻(40m)
-
CAT5e
100
6.2
濃青
単線
26
オープン
¥
49,980
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972898
HFS-TPCC5PATCH-FA
1巻(50m)
-
CAT5e
100
6.2
濃青
単線
26
オープン
¥
56,980
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
08972907
HFS-TPCC5PATCH-FA
1巻(60m)
-
CAT5e
100
6.2
濃青
単線
26
オープン
¥
66,980
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972916
HFS-TPCC5PATCH-FA
1巻(70m)
-
CAT5e
100
6.2
濃青
単線
26
オープン
¥
79,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972925
HFS-TPCC5PATCH-FA
1巻(80m)
-
CAT5e
100
6.2
濃青
単線
26
オープン
¥
89,980
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972934
HFS-TPCC5PATCH-FA
1巻(90m)
-
CAT5e
100
6.2
濃青
単線
26
オープン
¥
99,980
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972943
HFS-TPCC5PATCH-FA
1巻(100m)
-
CAT5e
100
6.2
濃青
単線
26
オープン
¥
119,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63903826
HFS-TPCC5PATCH-FA【ワケあり】
1巻(40m)
※理由あり(未使用・未開封)
CAT5e
100
6.2
濃青
単線
26
オープン
¥
39,980
¥
32,980
アウトレット
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください