Premium HDMI ケーブル規格認証済みHDMIケーブル
HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイとゲーム機、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適なHDMIケーブルです。高密度複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質な18Gbps高速伝送を実現します。
高解像度4K、従来より広い色域規格「BT.2020」や明暗差のある映像「HDR」に対応しているほか、100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応した、Premium HDMI ケーブル規格認証済みのHDMIケーブルです。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - HDMI 19pin(オス)
対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など
機能HEC、ARC対応
プラグ金メッキ
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)18
対応解像度最大4K(4096×2160)60Hz
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07