PC2-6400(DDR2-800)対応 240ピン DIMM

PC2-6400(DDR2-800)対応 240ピン DIMM I ・O DATA(アイ・オー・データ)

PC2-6400(DDR2-800)対応のメモリモジュールです。DDR2対応で、データ転送レートはDDR400の約2倍となる最大6.4GB/s。大量のデータをより高速に転送できます。
高速化によって、いっそう問われるメモリーの品質や信頼性にアイ・オーは厳しいチェック体制で安心を提供します。

仕様JEDEC準拠、SPD対応 質量(g)約17 使用温度範囲(℃)5~40 対応機種デスクトップパソコン 定格電源電圧1.8V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133.35×3.8×30 速度(メモリー)800MHz、CL=5 消費電流(mA)最大2320 使用湿度範囲10~80%(結露なきこと) メモリーDDR2 SDRAM(UnBuffered、Non-ECC) ピン数(ピン)240 容量(GB)2 内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08974885 DX800-2G
12,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする