USB 3.0接続 ソフトウェアエンコード HDMIキャプチャー
HDMI出力の映像をパソコンで録画できるソフトウェアエンコード型のHDMIキャプチャーです。ゲーム機と接続してゲームのプレイ動画を録画するゲームキャプチャーとしての使用に最適です。
HDMIパススルー端子搭載なので、モニターへはほぼ遅延なく映像を表示させることができます。
録画ソフトの「HD Mix Capture」を使えば、パソコンのWebカメラの映像を合成する「ピクチャーインピクチャー」に対応しているので、自撮り映像を取り込んだゲーム実況動画の作成も可能です。
また、多機能なビデオ編集ソフト「PowerDirector 14」付きで動画編集もラクラク、YouTubeやニコニコ動画へのアップロードも簡単に行えます。
インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)×1
付属品HDMIケーブル(約1.5m)×1、USBケーブル(A-B USB 3.0 約1m)×1、スタンド×1、サポートソフトDVD-ROM、取扱説明書、「GV-USB3/HD」用ドライバー、録画ソフト:「HD Mix Capture」、ビデオ編集ソフト:CyberLink 「PowerDirector14 for I-O DATA」
質量(g)約160
使用温度範囲(℃)0~40
電源USBバスパワー
方式(エンコード)ソフトウェアエンコード
対応OSWindows 10(64ビット)/Windows 8.1(64ビット)/Windows 8(64ビット)/Windows 7(64ビット)
対応機種USB 3.1 Gen1(USB 3.0)ポート Standard A コネクターを搭載したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×115×27(コネクターおよび突起部のぞく)
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境【デスクトップパソコン】CPU/デスクトップ第4世代 Core i3 3.4GHz以上、推奨:デスクトップ第4世代 Core i7 3.4GHz以上、メモリー/4GB以上、推奨:8GB以上、グラフィック/Intel HD Graphics 4000以上、NVIDIA GeForce 600シリーズ以上、ストレージ/推奨:SATA 3 SSD、SATA 3 HDD、モニター画面解像度/1280×720以上、その他/GPUエンコード必須、【ノートパソコン】CPU/推奨:第7世代 Core i7 2.9GHz以上、メモリー/8GB以上、グラフィック/Intel HD Graphics 4000以上、NVIDIA GeForce 600シリーズ以上、モニター画面解像度/1280×720以上、その他/GPUエンコード必須
入力端子HDMI×1(HDCP・パススルーのみ対応)
取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
音声記録(保存方式)AAC、(サンプリングレート)48kHz、(ビットレート)384kbps
出力端子HDMI×1(HDCP・パススルーのみ対応)
映像記録(保存方式)MPEG-4AVC/H.264(MP4)、(画像サイズ)1920×1080p、1280×720p、720×480p、(ビットレート)30Mbps/24Mbps/18Mbps/12Mbps/8Mbps/6Mbps/4Mbps
動作確認済機器(ゲーム機)PlayStation4 Pro、PlayStation4、PlayStationVR、Nintendo Switch、Wii U、Xbox One S、Xbox One、ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ、ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン、レトロフリーク
静止画記録サイズ(保存方式)BITMAP/JPEG/PNG、(キャプチャサイズ)1920×1080/1280×720/720×480
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※ 本商品は、USB 2.0接続ではご利用いただけません。
※ USBハブでは使用できません。
※ USBメモリーやネットワークHDD等の外部記録デバイスへの直接録画はできません。
※ 合成した動画の作成時には、パソコンに内蔵のカメラやマイク、または、外付Webカメラやマイクが別途必要です。(使用するカメラは、UVCに対応している必要があります。)
※ 本商品の音声入出力はステレオ(2.0ch)までの対応となります。
※ DVDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は録画表示できません。
※ 本商品を使用して録画した映像を著作権者の許可を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信することは、著作権法により禁止されています。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07