USB 3.0/2.0接続 外付グラフィックアダプター HDMI端子対応モデル
HDMI端子を搭載した外付グラフィックアダプターです。
HDMI端子を搭載しているので、フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめます!家族や友達とインターネットの動画や撮影写真を鑑賞するときなど、さまざまなシーンで活用できます。
また、USB 3.0に対応!USB 3.0なら超高速での映像伝送が可能だから、フルハイビジョン映像もコマ落ちなく滑らかに再生できます。
付属品USB 3.0ケーブル(A-MicroB、約50cm、1本)、サポートソフト(CD-ROM)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約52
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC5(USBポートより供給)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP3以降(32ビット)
コネクタ形状HDMI(メス) - Micro Type-B(メス)
対応機種USB 3.0/2.0搭載のDOS/Vマシン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×83×18(突起物を除く)
消費電流(mA)最大約500
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリーWindows 8/Windows 7/Windows Vista:1GB以上、Windows XP:512MB以上(推奨環境:2GB以上)
表示色最大1677万色
使用CPUWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:Atom 1.6GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 2.4GHz以上)、Windows XP:Atom 1.6GHz以上※Atom3000シリーズは1.3GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 1.8GHz以上)
取得規格VCCI ClassA、RoHS指令準拠
アズワン品番64-3792-89
対応解像度(4:3)800×600、1024×768、1280×960、1280×1024、1400×1050、1600×1200、(ワイド)1280×720、1280×768、1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1152
USBタイプUSB3.0/2.0
メス形状HDMI/Micro Type-B
変換タイプメス - メス
内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※本製品はCOPP機能、HDCP機能などの著作権保護技術には対応していないため、地デジやBlu-ray Discタイトルなどコピーガードが施された映像の視聴はできません。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07