10G対応 ストレートLANケーブル

10G対応 ストレートLANケーブル I ・O DATA(アイ・オー・データ)

10ギガビットの高速通信に対応したLANケーブルです。
LANポートとの抜き差しで破損しやすいコネクターのツメを保護する、ツメ折れ防止カバーを採用。ハブに接続した際も隣のケーブルと干渉しないスリム設計です。
また、PoE(Power over Ethernet)にも対応していますので、PoE対応機器と組み合わせてご利用いただけます。

規格カテゴリ6A ブルー 使用温度範囲(℃)0~40 適合規格10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状RJ-45 適合機器RJ-45ポートを搭載した機器 使用湿度範囲10~85%(結露なきこと) ケーブル4対STPストレートケーブル 結線方式ストレート結線 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード 内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08975567 LC-10G/100M 100
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
08975576 LC-10G/50M 50
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする