UHS-II UHS スピードクラス3対応 microSDメモリーカード
UHS-IIおよびUHS スピードクラス3に対応した、高速転送かつ大容量のmicroSDカードです。
ビデオ録画に適した「Video Speed Class 90」に対応し、アクションカメラやドローンでの動画撮影用としてお使いいただけます。フルハイビジョンはもちろん8K/4K動画の撮影や、デジタル一眼レフカメラの連写撮影にも最適です。
付属品SDカード変換アダプター
質量(g)0.25(microSDカードのみ)
種類microSDXCカード
使用温度範囲(℃)0~40
対応機種microSDXC、SDXC規格に対応した機器、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(microSDカード本体)11×15×1、(SDカード変換アダプター装着時)24×32×2.1
準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.00準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作電圧2.7V~3.6V
防水性JIS IPX7等級(変換アダプターを除く)
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-IIスピードクラス3
ビデオスピードクラスV90
内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※microSDXCロゴが機器または取扱説明書に表示された機器でのみ使用可能です。従来のmicroSD規格やmicroSDHC規格とは互換性がありませんので、microSDメモリーカードやmicroSDHCメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
※SDXCロゴが機器または取扱説明書に表示された機器でのみ使用可能です。SD規格やSDHC規格とは互換性がありませんので、SDメモリーカードやSDHCメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07