レッドレンザー i9 iron CRI
アドバンスフォーカスシステム搭載です。
塗装面や配線の色など色の判別が必要な場面において通常の白色LEDよりも見やすい仕様です。
電源専用充電池
外径×長さL(Φ×mm)39×160
材質アルミ
付属品ストラップ、ポーチ、ロールプロテクションリング、専用充電池、専用充電器
トラスコ品番102-6158
質量(g)約260(電池含)
全光束(Lm)500
保護等級IPX4
色温度(K)4000
充電時間(時間)約3
LEDパワーチップ型
照射距離(m)270
点灯時間(時間)35(最大)
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20