水分補給ゼリー アクトウォーター
|
アクトウォーターは、電解質バランスに配慮した水分補給ゼリーです。
1.電解質バランスに配慮
ナトリウム 276mg (食塩相当量:0.70g)
カリウム 234mg
2.水分291g
PH 3.7
クエン酸配合
3.ほどよい塩味とさわやかなライチ風味
形状ゼリー
容器スパウト付プラスティックパウチ
保存方法常温保存
賞味期限製造日より12か月
カロリー(kcal)30
原材料果糖ぶどう糖液糖、食塩、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸、塩化K、クエン酸Na、乳酸Ca、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー乳
栄養成分(一個あたり)ナトリウム:276mg、カリウム:234mg、食塩相当量:0.70g
注意
※1.静脈内等へは絶対に注入しないでください。
2. 使用中に異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
3. 使用開始時は、少量ずつ腹部症状等に注意しながら使用してください。