ビフィズス菌末BB536

ビフィズス菌末BB536 クリニコ

ビフィズス菌末BB536は、幅広い用途にお使いいただける粉末タイプの高濃度プロバイオティクス食品です。
1.菌数がちがう!
ビフィズス菌BB536が1本に500億個も!
森永乳業の独自の培養技術により高濃度にビフィズス菌を配合することに成功しました。
スティック1本(2g)当たりビフィズス菌BB536が500億個以上含まれています。
2.ヒトに適したビフィズス菌
ビフィズス菌BB536は健康な乳児から発見された ヒトのおなかに棲む種類のビフィズス菌(Bifidobacterium longum )です。ビフィズス菌の中には動物のおなかに棲む種類のビフィズス菌もありますが、ヒトには”ヒトに棲む”ビフィズス菌が適していると考えられます。
3.生きたまま大腸に到達する!
ビフィズス菌BB536は他の”ヒトに棲む”ビフィズス菌に比べて、酸や酸素に強く、製品の中の生菌数が高く、生きたまま大腸に到達することができる菌です。

形状粉末 容器アルミスティック 保存方法常温保存 賞味期限製造日より24か月 アズワン品番7-2699-01 カロリー(kcal)8 原材料デキストリン、ビフィズス菌末(澱粉、ビフィズス菌乾燥原末) 栄養成分(一本あたり)ビフィズス菌BB536:500億個 内容量1個(2g×30本)
注意
※1.疾病などで治療中の方、薬剤を処方されている方や妊娠中の方がご使用になる場合には、事前に医師にご相談ください。
2.まれに体質に合わないことがあります。その場合は使用をお控えください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09448688 -
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする