つるりんこ牛乳・流動食用

つるりんこ牛乳・流動食用 - クリニコつるりんこ牛乳・流動食用 - クリニコつるりんこ牛乳・流動食用 - クリニコ

つるりんこ 牛乳・流動食用は、牛乳や流動食に加えてかき混ぜるだけで、手間をかけずに簡単にトロミをつけられる、とろみ調整食品です。
1.つるりと飲み込みやすい!
ベタつくような粘性はありません。
唾液中の分解酵素による影響を受けず、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。
2.牛乳・流動食のおいしさそのまま!
無味無臭ですので、牛乳や流動食の味をそこないません。
3.サット溶けてトロミづけ!
良好な分散性、ダマになりにくく、サッと溶けます。
半固形状流動食を簡単に調整することができます。

形状粉末(顆粒)保存方法常温保存賞味期限製造日より18か月カロリー(kcal)100g当たり:320原材料デキストリン、キサンタンガム、カラギナン、クエン酸三ナトリウム栄養成分(100g当たりたり)エネルギー:320kcal、たんぱく質:0.3g、糖質:77.4g、食物繊維:12.9g、ナトリウム:1000mg
注意
※1. 食べる方(の嚥下機能)によって、適切なトロミの強さが異なります。医師・栄養士等のご指導に従って使用してください。
2. ダマになった塊やトロミを強くつけすぎたもの、または粉末をそのまま食べると、喉につまるおそれがありますので、絶対に食べないでください。
3.食べる前に必ずトロミの状態を確認してください。
4. 薬と一緒にご使用になる場合は、医師・薬剤師等のご指導に従って使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09448715-1個(800g)ジッパーつきスタンディングパウチ
3,470
3,298
3,562(税込)
5日以内出荷
返品不可
09448724-1個(3g×50本)アルミスティック
オープン
1,298
1,402(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする