SABRINA ストッキング タフ SB430L
タフでありながら、ツヤ感のある上品な美しさ。【Tough 丈夫で美しい】
丈夫さを追求した設計で、破れにくく伝線しにくい。さらに美しさを兼ね備えた頼れるストッキング。
グンゼオリジナル技術による丈夫設計(特許取得済)
DCY使いで丈夫で破れにくい
さり気ないツヤ感で上品な美しさ
幅広ストレッチウエストバンドがよく伸びてやさしくフィット
前後がわかるラベル付(後ろ側)
パンティ部立体設計(ずれ落ちにくく快適)
UV対策
静電気防止
デオドラント
椿オイル配合(保湿成分)
マチ付
つま先補強(切り替えあり)
かかとは足の形にセット
サイズL-LL
材質ナイロン、ポリウレタン
ヒップ(cm)90-103
適応身長(cm)155-170
素材ナイロン、ポリウレタン
内容量1足
注意
※写真撮影時の照明の具合やパソコン画面の設定等の関係で、色や素材感が現物とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。