SABRINA ストッキング クルー SB470M
ドライタッチで透明感のある、まるで素肌のような美しい脚へ。【Cool さらっと涼感クール】
汗ばむ季節にうれしい、さらりとした涼感ストッキング。まるで素脚のような美しい透明感。
穴があいても伝線しにくい
ドライタッチで透明感のある涼感素材使用
薄地ウエストバンドがムレにくく快適にフィット
前後がわかるラベル付(後ろ側)
パンティ部エアスルーメッシュ立体設計(通気性が良くムレにくい。ずれ落ちにくく快適)
UV対策
吸汗ドライ
デオドラント
マチなし
つま先ヌード(切り替えなし)
かかとは足の形にセット
サイズM-L
材質ナイロン、ポリウレタン
ヒップ(cm)85-98
適応身長(cm)150-165
素材ナイロン、ポリウレタン
再生紙使用マーク適合
内容量1足
注意
※写真撮影時の照明の具合やパソコン画面の設定等の関係で、色や素材感が現物とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。