デザインポールスタンド 大型ディスプレイ用

デザインポールスタンド 大型ディスプレイ用 - オーロラ

多彩な機能と使いやすさにこだわった先進のデザイン。
縦設置も可能で、デジタルサイネージスタンドにも最適。

用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
棚板AP-A、ディスプレイ取付用ボルト、機器保持用マジックベルト
質量(kg)
35
色
メタリックファイングレー
積載荷重(kg)
ディスプレイ:~35、棚板:10
取付寸法(mm)
W:200・300・400・500、H:~420
傾斜角度(°)
0~45
首振り
0°~45°
対応インチサイズ
~52インチ
内容量
1個
関連資料:寸法図
注意
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490295APS-V1400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする