オーロラ
デザインポールスタンド用オプション 棚板
抗菌仕様の追加棚(デザインポールシリーズ専用)
用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
機器保持用マジックベルト
質量(kg)
3
色
ホワイト
最大積載荷重(kg)
10
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×360
内容量
1個
関連資料:
寸法図
取扱説明書:
(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09490313
AP-A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください