オーロラ
サイネージスタンド 大型ディスプレイ用
設置しやすく、低重心の安心設計。
機器ボックス一体型なので、配線もスッキリ!
VESA規格対応のシンプルサイネージスタンド。
用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
16.5
色
メタリックダークグレー
積載荷重(kg)
~30
取付寸法(mm)
W:200/300/400×H:200/300/400
対応インチサイズ
~50インチ
内容量
1個
関連資料:
寸法図
注意
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09490356
SN-50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください