ロータイプスタンド 小~大型ディスプレイ用
スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍!
小型~大型ディスプレイまで幅広く対応。
- 用途
- ディスプレイモニターの壁面設置に
- 質量(kg)
- 25
- 色
- メタリックファイングレー
- 積載荷重(kg)
- ~40
- 取付寸法(mm)
- 75×75・100×100・W200・300・400×H100・200・300・400
- 傾斜角度(°)
- 0~45
- 対応インチサイズ
- ~60インチ
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
テレビ の新着商品
カテゴリ
























