ユーティリティーカート ディスプレイアームタイプ
内視鏡検査などで最適な医療用オールインワンカート
- 用途
- ディスプレイモニターの壁面設置に
- 付属品
- ディスプレイ取付用ボルトセット、アルミ支柱用配線モール
- 色
- ホワイト
- 積載荷重(kg)
- ディスプレイ:~8、棚板:25、総積載:83
- 取付寸法(mm)
- 75×75、100×100
- 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 600×450
- 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 450×505
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
テレビ の新着商品
カテゴリ
























