ディスプレイ用テーブル ベーシックタイプ

ディスプレイ用テーブル ベーシックタイプ - オーロラ

オーロラ独自の新たな設置方法。
安全性最高クラスのセーフティーアーム。

用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
色
アイボリー
キャスター(mm)
エラストマー双輪Φ100
内容量
1個
取扱説明書:(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490478FM-1000~52インチディスプレイ:~40、天板:~40、中板・底板:~20、総積載質量:~80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09490487FM-1200~47インチディスプレイ:~30、天板:~30、中板・底板:~20、総積載質量:~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09490496FW-1000~55インチディスプレイ:~55、天板:~55、中板・底板:~20、総積載質量:~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09490505FW-1200~55インチディスプレイ:~35、天板:~35、中板・底板:~20、総積載質量:~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする